TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WIN
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758177
TEN 3-2423WIN
1セット(10個)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758229
TEN 3-2423WIN
1個
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください