TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP
出力電圧(V)
±15dc
取付
スルーホール
シリーズ
THP 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIL 24
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
3ac
入力公称電圧(V)
24dc
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
9→40dc
鉄道用途向けに承認済み
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48758466
THP 3-2423
1個
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758457
THP 3-2423
1セット(10個)
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください