TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
12
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
ロードレギュレーション
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48760627
THD 12-2421WI
1セット(10個)
±5dc
2
82%
±1%
24dc
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48760645
THD 12-2421WI
1個
±5dc
2
82%
±1%
24dc
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762474
THD 12-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
85%
±0.5%
48dc
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762499
THD 12-4812WI
1個
12dc
1
85%
±0.5%
48dc
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770908
THD 12-2413WI
1個
15dc
1
85%
±0.5%
24dc
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777287
THD 12-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
84%
±0.5%
24dc
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777305
THD 12-2410WI
1個
3.3dc
1
84%
±0.5%
24dc
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770899
THD 12-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
85%
±0.5%
24dc
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48759175
THD 12-4821WI
1セット(10個)
±5dc
2
82%
±1%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48759184
THD 12-4821WI
1個
±5dc
2
82%
±1%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775476
THD 12-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
84%
±0.5%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775485
THD 12-4810WI
1個
3.3dc
1
84%
±0.5%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください