TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 8WI
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
ロードレギュレーション
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48770059
TEN 8-7213WI
1セット(10個)
15dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770068
TEN 8-7213WI
1個
15dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782528
TEN 8-7211WI
1個
5dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782519
TEN 8-7211WI
1セット(10個)
5dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48760164
TEN 8-7221WI
1セット(10個)
±5dc
2
±5%
72dc
43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760173
TEN 8-7221WI
1個
±5dc
2
±5%
72dc
43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776727
TEN 8-7210WI
1セット(10個)
3.3dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776736
TEN 8-7210WI
1個
3.3dc
1
±0.5%
72dc
43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780263
TEN 8-4811WI
1セット(10個)
5dc
1
±0.5%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください