TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 3
出力電圧(V)
12dc
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
250
効率
80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
入力公称電圧(V)
20dc
入力電圧レンジ(V)
10→30dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48761108
TEL 3-2012
1個
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761099
TEL 3-2012
1セット(10個)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください