曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRV 1 - TRACO POWER
仕様IEC 60950-1, EN 60950-1. MTBF to MIL-HDBK-217F (25℃). Traco 1W SIP Single/Dual Output Semi-regulated Isolated DC-DC Converter - TRV 1 Series. 1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータは超ミニチュア設計を採用し、3000 V dcの高い入力 / 出力絶縁を備えています。このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。. 超ミニチュア設計、業界標準のピン配列 半調整型出力(負荷) 高い入力 / 出力絶縁電圧: 3000 V dc 最大87 %の高電力効率取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP最低温度(℃)-40
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48781889TRV 1-05111個5dc20084%5dc4.5→5.5dc
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761178TRV 1-12121セット(10個)12dc8488%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48761205TRV 1-12121個12dc8488%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768388TRV 1-24131セット(10個)15dc6787%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768415TRV 1-24131個15dc6787%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778793TRV 1-12111セット(10個)5dc20084%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778827TRV 1-12111個5dc20084%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780306TRV 1-24111セット(10個)5dc20084%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780333TRV 1-24111個5dc20084%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781846TRV 1-05111セット(10個)5dc20084%5dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783998TRV 1-12191セット(10個)9dc11086%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784016TRV 1-12191個9dc11086%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48784348TRV 1-24191セット(10個)9dc11086%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784375TRV 1-24191個9dc11086%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする