曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 - TRACO POWER
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
全23種類を絞り込む
出力電圧(V)
入力公称電圧(V)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48761336TRA 3-12121個12dc25088%12dc10.8→13.2dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764705TRA 3-05121セット(10個)12dc25085%5dc4.5→5.5dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764723TRA 3-05121個12dc25085%5dc4.5→5.5dc
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768537TRA 3-24131セット(10個)15dc20085%24dc21.6→26.4dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769675TRA 3-05131個15dc20087%5dc4.5→5.5dc
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780516TRA 3-24111個5dc60082%24dc21.6→26.4dc
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782038TRA 3-05111セット(10個)5dc60083%5dc4.5→5.5dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782056TRA 3-05111個5dc60083%5dc4.5→5.5dc
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784409TRA 3-24191セット(10個)9dc33385%24dc21.6→26.4dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784813TRA 3-05191個9dc33387%5dc4.5→5.5dc
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768546TRA 3-24131個15dc20085%24dc21.6→26.4dc
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48769666TRA 3-05131セット(10個)15dc20087%5dc4.5→5.5dc
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48778967TRA 3-12111個5dc60084%12dc10.8→13.2dc
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48784059TRA 3-12191個9dc33387%12dc10.8→13.2dc
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48784418TRA 3-24191個9dc33385%24dc21.6→26.4dc
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48761318TRA 3-12121セット(10個)12dc25088%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763244TRA 3-24121セット(10個)12dc25085%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767015TRA 3-12131セット(10個)15dc20089%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767024TRA 3-12131個15dc20089%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48778958TRA 3-12111セット(10個)5dc60084%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780498TRA 3-24111セット(10個)5dc60082%24dc21.6→26.4dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784043TRA 3-12191セット(10個)9dc33387%12dc10.8→13.2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48784804TRA 3-05191セット(10個)9dc33387%5dc4.5→5.5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする