TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR - TRACO POWER
長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48771687TEP 160-4815WIR24dc6.548dc16.5~75dc
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773586TEP 160-7215WIR24dc7.572dc43~160dc
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773683TEP 160-2415WIR24dc624dc8.5~36dc
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778048TEP 160-2418WIR48dc324dc8.5~36dc
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765213TEP 160-2412WIR12dc1224dc8.5~36dc
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48761379TEP 160-4812WIR12dc1348dc16.5~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778005TEP 160-7218WIR48dc3.872dc43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする