TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
出力電圧(V)
12dc
取付
シャーシマウント
シリーズ
TEP 200WIR
定格電力(W)
180→240
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
18
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±0.25%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
48dc
医療規格認定
なし
入力電圧レンジ(V)
16.5→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48761388
TEP 200-4812WIRCMF
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください