TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100CMF
出力電圧(V)
12dc
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
38.8
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
8.4
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
囲まれた
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48761433
TEP 100-2412-CMF
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください