TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
ロードレギュレーション
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48761485THD 10-24121セット(10個)12dc87%±1.2%24dc18→36dc
オープン
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761503THD 10-24121個12dc87%±1.2%24dc18→36dc
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775013THD 10-24101セット(10個)3.3dc85%±1.2%24dc18→36dc
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775047THD 10-24101個3.3dc85%±1.2%24dc18→36dc
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771669THD 10-24091個2.5dc83%±1.5%24dc18→36dc
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48763445THD 10-48121セット(10個)12dc87%±1.2%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763479THD 10-48121個12dc87%±1.2%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771653THD 10-24091セット(10個)2.5dc83%±1.5%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする