TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12
取付
スルーホール
定格電力(W)
12
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
最低温度(℃)
-40
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48761555
THD 12-2412
1個
12dc
1
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778163
THD 12-2411
1セット(10個)
5.1dc
2.4
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778179
THD 12-2411
1個
5.1dc
2.4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761546
THD 12-2412
1セット(10個)
12dc
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください