TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 2E
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力点数
1
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765624
TMR 2-1212E
1個
12dc
167
80%
12dc
9~18dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775144
TMR 2-2410E
1個
3.3dc
500
72%
24dc
18~36dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776553
TMR 2-0510E
1セット(10個)
3.3dc
500
70%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776569
TMR 2-0510E
1個
3.3dc
500
70%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779159
TMR 2-2411E
1セット(10個)
5dc
400
77%
24dc
18~36dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779274
TMR 2-2411E
1個
5dc
400
77%
24dc
18~36dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780936
TMR 2-4811E
1個
5dc
400
71%
48dc
36~75dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782248
TMR 2-0511E
1個
5dc
400
73%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48782729
TMR 2-1211E
1セット(10個)
5dc
400
75%
12dc
9~18dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775117
TMR 2-2410E
1セット(10個)
3.3dc
500
72%
24dc
18~36dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48780814
TMR 2-4811E
1セット(10個)
5dc
400
71%
48dc
36~75dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782223
TMR 2-0511E
1セット(10個)
5dc
400
73%
5dc
4.5~9dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782817
TMR 2-1211E
1個
5dc
400
75%
12dc
9~18dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48761765
TMR 2-2412E
1セット(10個)
12dc
167
73%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48761844
TMR 2-2412E
1個
12dc
167
73%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763707
TMR 2-4812E
1セット(10個)
12dc
167
79%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763786
TMR 2-4812E
1個
12dc
167
79%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764897
TMR 2-0512E
1セット(10個)
12dc
167
73%
5dc
4.5~9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764924
TMR 2-0512E
1個
12dc
167
73%
5dc
4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765536
TMR 2-1212E
1セット(10個)
12dc
167
80%
12dc
9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776054
TMR 2-4810E
1セット(10個)
3.3dc
500
81%
48dc
36~75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776106
TMR 2-4810E
1個
3.3dc
500
81%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776885
TMR 2-1210E
1セット(10個)
3.3dc
500
77%
12dc
9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776919
TMR 2-1210E
1個
3.3dc
500
77%
12dc
9~18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください