TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
95
絶縁電圧(V)
1600dc
全72種類を絞り込む
出力電圧(V)
選択してください
3.3dc
5dc
9dc
12dc
15dc
24dc
入力公称電圧(V)
9dc
12dc
24dc
48dc
内容量
1セット(10個)
1個
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48761774
TEC 2-2412
1セット(10個)
12dc
1
167
86%
24dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761783
TEC 2-2422
1セット(10個)
12dc
2
83
84%
24dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761799
TEC 2-2412
1個
12dc
1
167
86%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48761808
TEC 2-2422
1個
12dc
2
83
84%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764337
TEC 2-0922
1セット(10個)
12dc
2
83
85%
9dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764355
TEC 2-0922
1個
12dc
2
83
85%
9dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765588
TEC 2-1222
1個
12dc
2
83
84%
12dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767356
TEC 2-2413
1個
15dc
1
134
84%
24dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48768878
TEC 2-4813
1個
15dc
1
134
83%
48dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771879
TEC 2-2415
1個
24dc
1
83
84%
24dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48772825
TEC 2-4815
1セット(10個)
24dc
1
83
85%
48dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772834
TEC 2-4815
1個
24dc
1
83
85%
48dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773227
TEC 2-0915
1セット(10個)
24dc
1
83
85%
9dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773236
TEC 2-0915
1個
24dc
1
83
85%
9dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773823
TEC 2-1215
1セット(10個)
24dc
1
83
84%
12dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773839
TEC 2-1215
1個
24dc
1
83
84%
12dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775135
TEC 2-2410
1個
3.3dc
1
500
78%
24dc
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48776088
TEC 2-4810
1個
3.3dc
1
500
77%
48dc
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776894
TEC 2-1210
1セット(10個)
3.3dc
1
500
78%
12dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776903
TEC 2-1210
1個
3.3dc
1
500
78%
12dc
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
48779213
TEC 2-2411
1セット(10個)
5dc
1
400
83%
24dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779247
TEC 2-2411
1個
5dc
1
400
83%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780875
TEC 2-4811
1セット(10個)
5dc
1
400
80%
48dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780909
TEC 2-4811
1個
5dc
1
400
80%
48dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781557
TEC 2-0911
1セット(10個)
5dc
1
400
81%
9dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781575
TEC 2-0911
1個
5dc
1
400
81%
9dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784113
TEC 2-2419
1個
9dc
1
222
82%
24dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784454
TEC 2-4819
1個
9dc
1
222
83%
48dc
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784628
TEC 2-0919
1セット(10個)
9dc
1
222
82%
9dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784847
TEC 2-1219
1セット(10個)
9dc
1
222
82%
12dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784856
TEC 2-1219
1個
9dc
1
222
82%
12dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764346
TEC 2-0912
1個
12dc
1
167
83%
9dc
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48765597
TEC 2-1212
1個
12dc
1
167
86%
12dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
48767338
TEC 2-2413
1セット(10個)
15dc
1
134
84%
24dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48768853
TEC 2-4813
1セット(10個)
15dc
1
134
83%
48dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48769386
TEC 2-0923
1個
15dc
2
67
82%
9dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48771863
TEC 2-2415
1セット(10個)
24dc
1
83
84%
24dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48776079
TEC 2-4810
1セット(10個)
3.3dc
1
500
77%
48dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48782783
TEC 2-1211
1個
5dc
1
400
81%
12dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
48784445
TEC 2-4819
1セット(10個)
9dc
1
222
83%
48dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48784637
TEC 2-0919
1個
9dc
1
222
82%
9dc
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
48763716
TEC 2-4812
1セット(10個)
12dc
1
167
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763725
TEC 2-4822
1セット(10個)
12dc
2
83
85%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763734
TEC 2-4812
1個
12dc
1
167
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48763743
TEC 2-4822
1個
12dc
2
83
85%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764328
TEC 2-0912
1セット(10個)
12dc
1
167
83%
9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765563
TEC 2-1212
1セット(10個)
12dc
1
167
86%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765579
TEC 2-1222
1セット(10個)
12dc
2
83
84%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767347
TEC 2-2423
1セット(10個)
15dc
2
67
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767365
TEC 2-2423
1個
15dc
2
67
85%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ