曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762036TEC 3-24121セット(10個)12dc125085%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762054TEC 3-24121個12dc125085%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762063TEC 3-24221個12dc212584%24dc
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48763996TEC 3-48121個12dc125084%48dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765877TEC 3-12221個12dc212585%12dc
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767636TEC 3-24131個15dc120086%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769088TEC 3-48131セット(10個)15dc120085%48dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769115TEC 3-48131個15dc120085%48dc
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769456TEC 3-09231個15dc210082%9dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770585TEC 3-12131セット(10個)15dc120085%12dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770619TEC 3-12131個15dc120085%12dc
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772028TEC 3-24151個24dc112584%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779457TEC 3-24111セット(10個)5dc160082%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779475TEC 3-24111個5dc160082%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781173TEC 3-48111個5dc160080%48dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783054TEC 3-12111個5dc160081%12dc
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783063TEC 3-12211個5dc230081%12dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784208TEC 3-24191セット(10個)9dc133383%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784217TEC 3-24191個9dc133383%24dc
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762045TEC 3-24221セット(10個)12dc212584%24dc
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48763969TEC 3-48121セット(10個)12dc125084%48dc
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48767618TEC 3-24131セット(10個)15dc120086%24dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48767627TEC 3-24231セット(10個)15dc210085%24dc
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48772019TEC 3-24151セット(10個)24dc112584%24dc
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48773297TEC 3-09151個24dc112582%9dc
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48775266TEC 3-24101セット(10個)3.3dc170077%24dc
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48775275TEC 3-24101個3.3dc170077%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
48783036TEC 3-12111セット(10個)5dc160081%12dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48784953TEC 3-12191個9dc133382%12dc
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48763978TEC 3-48221セット(10個)12dc212586%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48763987TEC 3-48221個12dc212586%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764407TEC 3-09121セット(10個)12dc125083%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764416TEC 3-09221セット(10個)12dc212582%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764425TEC 3-09221個12dc212582%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764434TEC 3-09121個12dc125083%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48765843TEC 3-12121セット(10個)12dc125084%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765859TEC 3-12221セット(10個)12dc212585%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765868TEC 3-12121個12dc125084%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767645TEC 3-24231個15dc210085%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769097TEC 3-48231セット(10個)15dc210083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769106TEC 3-48231個15dc210083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769438TEC 3-09131セット(10個)15dc120084%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769447TEC 3-09231セット(10個)15dc210082%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769465TEC 3-09131個15dc120084%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770594TEC 3-12231セット(10個)15dc210083%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770603TEC 3-12231個15dc210083%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772999TEC 3-48151セット(10個)24dc112586%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773008TEC 3-48151個24dc112586%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48773288TEC 3-09151セット(10個)24dc112582%9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773988TEC 3-12151セット(10個)24dc112585%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする