TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
50
最高温度(℃)
85
出力点数
1
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48762176
TEN 50-2412WI
1個
12dc
4.17
92%
24dc
18→36dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762946
TEN 50-4812WI
1個
12dc
4.17
92%
48dc
18→75dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772055
TEN 50-2415WI
1個
24dc
2.08
91%
24dc
18→36dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773026
TEN 50-4815WI
1セット(10個)
24dc
2.08
91%
48dc
36→75dc
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773035
TEN 50-4815WI
1個
24dc
2.08
91%
48dc
36→75dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779554
TEN 50-2411WI
1個
5dc
10
92%
24dc
18→36dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762167
TEN 50-2412WI
1セット(10個)
12dc
4.17
92%
24dc
18→36dc
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48762937
TEN 50-4812WI
1セット(10個)
12dc
4.17
92%
48dc
18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767715
TEN 50-2413WI
1セット(10個)
15dc
3.33
92%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48767724
TEN 50-2413WI
1個
15dc
3.33
92%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769133
TEN 50-4813WI
1セット(10個)
15dc
3.33
92%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769149
TEN 50-4813WI
1個
15dc
3.33
92%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772046
TEN 50-2415WI
1セット(10個)
24dc
2.08
91%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48779545
TEN 50-2411WI
1セット(10個)
5dc
10
92%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781268
TEN 50-4811WI
1セット(10個)
5dc
10
92%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781286
TEN 50-4811WI
1個
5dc
10
92%
48dc
36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください