曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60 - TRACO POWER
仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762219TEN 60-24121個12dc590%24dc18→36dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764066TEN 60-48121セット(5個)12dc590%48dc36→75dc
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764084TEN 60-48121個12dc590%48dc36→75dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762203TEN 60-24121セット(5個)12dc590%24dc18→36dc
オープン
84,980
93,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48775345TEN 60-24101個3.3dc1489%24dc18→36dc
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48772064TEN 60-24151セット(5個)24dc2.589%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772089TEN 60-24151個24dc2.589%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773044TEN 60-48151セット(5個)24dc2.589%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773069TEN 60-48151個24dc2.589%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48775336TEN 60-24101セット(5個)3.3dc1489%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781313TEN 60-48111セット(5個)5dc1290%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781329TEN 60-48111個5dc1290%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする