TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8
取付
スルーホール
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48762316
TEN 8-2412
1セット(10個)
12dc
86%
24dc
18→36dc
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762325
TEN 8-2412
1個
12dc
86%
24dc
18→36dc
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775406
TEN 8-2410
1個
3.3dc
80%
24dc
18→36dc
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766026
TEN 8-1212
1セット(10個)
12dc
88%
12dc
9→18dc
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48766044
TEN 8-1212
1個
12dc
88%
12dc
9→18dc
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775397
TEN 8-2410
1セット(10個)
3.3dc
80%
24dc
18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください