TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WI - TRACO POWER
仕様UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. CB、UL/cUL. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15WIシリーズ. Traco Power THN 15WIシリーズは、高電力密度、小型設計、ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能な15 Wシングル出力の整流型絶縁DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲が実現しています。 THN 15WIシリーズのDC-DCコンバータモジュールの主な用途には、バッテリ駆動機器、モバイル計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムがあります。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大87 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85出力点数1パッケージ密閉型最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48767898THN 15-4813WI1セット(10個)15dc187%
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48767916THN 15-4813WI1個15dc187%
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779755THN 15-4811WI1個5dc386%
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762553THN 15-4812WI1セット(10個)12dc1.387%
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48762578THN 15-4812WI1個12dc1.387%
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
48779746THN 15-4811WI1セット(10個)5dc386%
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48775528THN 15-4810WI1セット(10個)3.3dc486%
オープン
取扱い終了
返品不可
48775546THN 15-4810WI1個3.3dc486%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする