TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
93
絶縁電圧(V)
1600dc
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48762736
TEC 2-4822WI
1個
12dc
2
83
82%
48dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762745
TEC 2-4812WI
1個
12dc
1
167
82%
48dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764477
TEC 2-1212WI
1個
12dc
1
167
81%
12dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766315
TEC 2-2412WI
1セット(10個)
12dc
1
167
82%
24dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766324
TEC 2-2422WI
1セット(10個)
12dc
2
83
82%
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766333
TEC 2-2422WI
1個
12dc
2
83
82%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766349
TEC 2-2412WI
1個
12dc
1
167
82%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771118
TEC 2-2423WI
1個
15dc
2
67
81%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771127
TEC 2-2413WI
1個
15dc
1
134
82%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772326
TEC 2-4815WI
1セット(10個)
24dc
1
83
82%
48dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772335
TEC 2-4815WI
1個
24dc
1
83
82%
48dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773315
TEC 2-1215WI
1個
24dc
1
83
82%
12dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776465
TEC 2-1210WI
1個
3.3dc
1
500
75%
12dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777463
TEC 2-2410WI
1個
3.3dc
1
500
76%
24dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48779886
TEC 2-4811WI
1個
5dc
1
400
80%
48dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781688
TEC 2-1211WI
1セット(10個)
5dc
1
400
80%
12dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781697
TEC 2-1221WI
1セット(10個)
5dc
2
200
80%
12dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781706
TEC 2-1221WI
1個
5dc
2
200
80%
12dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781715
TEC 2-1211WI
1個
5dc
1
400
80%
12dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783413
TEC 2-2411WI
1セット(10個)
5dc
1
400
80%
24dc
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783438
TEC 2-2421WI
1個
5dc
2
200
79%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783447
TEC 2-2411WI
1個
5dc
1
400
80%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784244
TEC 2-4819WI
1セット(10個)
9dc
1
222
81%
48dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784253
TEC 2-4819WI
1個
9dc
1
222
81%
48dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784716
TEC 2-1219WI
1個
9dc
1
222
80%
12dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784987
TEC 2-2419WI
1セット(10個)
9dc
1
222
80%
24dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784996
TEC 2-2419WI
1個
9dc
1
222
80%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762718
TEC 2-4812WI
1セット(10個)
12dc
1
167
82%
48dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48764443
TEC 2-1212WI
1セット(10個)
12dc
1
167
81%
12dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48768056
TEC 2-4813WI
1セット(10個)
15dc
1
134
83%
48dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48769508
TEC 2-1223WI
1個
15dc
2
67
81%
12dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48773306
TEC 2-1215WI
1セット(10個)
24dc
1
83
82%
12dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48774225
TEC 2-2415WI
1個
24dc
1
83
82%
24dc
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48775625
TEC 2-4810WI
1個
3.3dc
1
500
75%
48dc
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48776456
TEC 2-1210WI
1セット(10個)
3.3dc
1
500
75%
12dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48783429
TEC 2-2421WI
1セット(10個)
5dc
2
200
79%
24dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48762727
TEC 2-4822WI
1セット(10個)
12dc
2
83
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764459
TEC 2-1222WI
1セット(10個)
12dc
2
83
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764468
TEC 2-1222WI
1個
12dc
2
83
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768065
TEC 2-4823WI
1セット(10個)
15dc
2
67
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768074
TEC 2-4823WI
1個
15dc
2
67
82%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768083
TEC 2-4813WI
1個
15dc
1
134
83%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769474
TEC 2-1213WI
1セット(10個)
15dc
1
134
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769483
TEC 2-1223WI
1セット(10個)
15dc
2
67
81%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769499
TEC 2-1213WI
1個
15dc
1
134
82%
12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771093
TEC 2-2413WI
1セット(10個)
15dc
1
134
82%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48771109
TEC 2-2423WI
1セット(10個)
15dc
2
67
81%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774216
TEC 2-2415WI
1セット(10個)
24dc
1
83
82%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775616
TEC 2-4810WI
1セット(10個)
3.3dc
1
500
75%
48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48777454
TEC 2-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
1
500
76%
24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ