TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 300WIR
長さ(mm)
152.4
幅(mm)
101.9
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
38.6
規格
CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1
シリーズ
TEQ 300WIR
定格電力(W)
300
最高温度(℃)
80
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
3dc
鉄道用途向けに承認済み
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48762754
TEQ 300-4812WIR
12dc
25
48dc
18~75dc
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772344
TEQ 300-4815WIR
24dc
12.5
48dc
18~75dc
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48777935
TEQ 300-4818WIR
48dc
6.3
48dc
18~75dc
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774688
TEQ 300-4816WIR
28dc
10.8
48dc
18~75dc
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48765168
TEQ 300-7212WIR
12dc
25
110dc
43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48773638
TEQ 300-7215WIR
24dc
12.5
110dc
43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774749
TEQ 300-7216WIR
28dc
10.8
110dc
43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778039
TEQ 300-7218WIR
48dc
6.3
110dc
43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください