TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
全54種類を絞り込む
出力電圧(V)
入力公称電圧(V)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
出力電流(mA)
効率
入力公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762858TEC 3-4812WI1個12dc125082%48dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766473TEC 3-2412WI1セット(10個)12dc125083%24dc
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766489TEC 3-2422WI1セット(10個)12dc212581%24dc
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766498TEC 3-2422WI1個12dc212581%24dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766507TEC 3-2412WI1個12dc125083%24dc
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
48769526TEC 3-1213WI1セット(10個)15dc120083%12dc
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48769553TEC 3-1213WI1個15dc120083%12dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771285TEC 3-2423WI1セット(10個)15dc210081%24dc
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771294TEC 3-2423WI1個15dc210081%24dc
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771303TEC 3-2413WI1個15dc120083%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772396TEC 3-4815WI1個24dc112582%48dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774313TEC 3-2415WI1個24dc112581%24dc
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777576TEC 3-2410WI1セット(10個)3.3dc170076%24dc
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777585TEC 3-2410WI1個3.3dc170076%24dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48780026TEC 3-4811WI1個5dc160080%48dc
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781776TEC 3-1221WI1個5dc230080%12dc
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48781785TEC 3-1211WI1個5dc160079%12dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783535TEC 3-2411WI1セット(10個)5dc160080%24dc
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783553TEC 3-2411WI1個5dc160080%24dc
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
48783569TEC 3-2421WI1個5dc230079%24dc
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48784296TEC 3-4819WI1個9dc133381%48dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48785039TEC 3-2419WI1個9dc133381%24dc
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48764504TEC 3-1222WI1セット(10個)12dc212582%12dc
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48764513TEC 3-1222WI1個12dc212582%12dc
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
48772387TEC 3-4815WI1セット(10個)24dc112582%48dc
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48773324TEC 3-1215WI1セット(10個)24dc112582%12dc
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48773333TEC 3-1215WI1個24dc112582%12dc
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48775704TEC 3-4810WI1セット(10個)3.3dc170074%48dc
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48775713TEC 3-4810WI1個3.3dc170074%48dc
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
48780008TEC 3-4811WI1セット(10個)5dc160080%48dc
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48762833TEC 3-4812WI1セット(10個)12dc125082%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762849TEC 3-4822WI1セット(10個)12dc212582%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762867TEC 3-4822WI1個12dc212582%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48764495TEC 3-1212WI1セット(10個)12dc125082%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48764529TEC 3-1212WI1個12dc125082%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768196TEC 3-4813WI1セット(10個)15dc120083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768205TEC 3-4823WI1セット(10個)15dc210082%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768214TEC 3-4813WI1個15dc120083%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48768223TEC 3-4823WI1個15dc210082%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769535TEC 3-1223WI1セット(10個)15dc210081%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769544TEC 3-1223WI1個15dc210081%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48771276TEC 3-2413WI1セット(10個)15dc120083%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48774304TEC 3-2415WI1セット(10個)24dc112581%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776474TEC 3-1210WI1セット(10個)3.3dc170075%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776483TEC 3-1210WI1個3.3dc170075%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780017TEC 3-4821WI1セット(10個)5dc230080%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780035TEC 3-4821WI1個5dc230080%48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781749TEC 3-1211WI1セット(10個)5dc160079%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48781758TEC 3-1221WI1セット(10個)5dc230080%12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48783544TEC 3-2421WI1セット(10個)5dc230079%24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする