曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR - TRACO POWER
仕様Traco - TEQシリーズ40 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-40WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+92 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大91%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウントシリーズTEQ 40WIR定格電力(W)40最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+92 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり内容量1個
全12種類を絞り込む
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力公称電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
ロードレギュレーション
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48766866TEQ 40-2412WIR12dc3.331%24dc9.5→36dc
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771608TEQ 40-2413WIR15dc2.671%24dc9.5→36dc
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773647TEQ 40-7215WIR24dc1.671%110dc43→160dc
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774575TEQ 40-2415WIR24dc1.671%24dc9.5→36dc
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783858TEQ 40-2411WIR5dc81.5%24dc9.5→36dc
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48762894TEQ 40-4812WIR12dc3.331%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48765177TEQ 40-7212WIR12dc3.331%110dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48768248TEQ 40-4813WIR15dc2.671%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770034TEQ 40-7213WIR15dc2.671%110dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772414TEQ 40-4815WIR24dc1.671%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780087TEQ 40-4811WIR5dc81.5%48dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48782467TEQ 40-7211WIR5dc81.5%110dc43→160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする