曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 - TRACO POWER
長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48762998TMDC 60-481212dc592%48dc18~75dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48774399TMDC 60-241524dc2.591%24dc9~36dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777953TMDC 60-481848dc1.2591%48dc18~75dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778084TMDC 60-241848dc1.2591%24dc9~36dc
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48778574TMDC 60-24115.1dc1290%24dc9~36dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする