TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100
取付
シャーシマウント
シリーズ
TZL
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
70
出力点数
1
効率
70→80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48772588
TZL 100-2424
24dc
4.2
24dc
19→36dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48772624
TZL 100-4824
24dc
4.2
48dc
36→72dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48763095
TZL 100-2412
12dc
8.5
24dc
19→36dc
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48763287
TZL 100-4812
12dc
8.5
48dc
36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください