曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50 - TRACO POWER
仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力電流(A)
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48764048TEN 50-48121セット(10個)12dc4.1792%48dc36→75dc
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
48764057TEN 50-48121個12dc4.1792%48dc36→75dc
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48770673TEN 50-12131個15dc3.3391%12dc9→18dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777104TEN 50-12101セット(10個)3.3dc1089%12dc9→18dc
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
48777113TEN 50-12101個3.3dc1089%12dc9→18dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783167TEN 50-12111セット(10個)5dc1090%12dc9→18dc
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48783176TEN 50-12111個5dc1090%12dc9→18dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770664TEN 50-12131セット(10個)15dc3.3391%12dc9→18dc
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48775318TEN 50-24101セット(10個)3.3dc1089%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48775327TEN 50-24101個3.3dc1089%24dc18→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48776237TEN 50-48101セット(10個)3.3dc1089%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776246TEN 50-48101個3.3dc1089%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781259TEN 50-48111セット(10個)5dc1092%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48781277TEN 50-48111個5dc1092%48dc36→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする