TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
長さ(mm)
85
幅(mm)
61
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
40.5
規格
CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEP 200WIRCMF
定格電力(W)
200
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
0.1%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48765229
TEP 200-2412WIRCMF
12dc
-
24dc
9~36dc
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48770077
TEP 200-2413WIRCMF
15dc
-
24dc
9~36dc
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48771696
TEP 200-4815WIRCMF
24dc
-
48dc
18~75dc
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48773595
TEP 200-7215WIRCMF
24dc
10
110dc
43~160dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48778057
TEP 200-2418WIRCMF
48dc
3.7
24dc
9~36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください