TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI
取付
スルーホール
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
効率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48766735
TEN 5-2412WI
1個
12dc
84%
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777777
TEN 5-2410WI
1個
3.3dc
76%
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48766708
TEN 5-2412WI
1セット(10個)
12dc
84%
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48777759
TEN 5-2410WI
1セット(10個)
3.3dc
76%
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください