TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 153WIR

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 153WIR - TRACO POWER
出力電圧(V)15dc仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウントシリーズTHN 15WIR定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電流(A)1出力点数1効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-6ロードレギュレーション0.2%絶縁電圧(V)3000dc入力公称電圧(V)72dc出力電圧調整範囲(%)-10、+20入力電圧レンジ(V)36→110dc鉄道用途向けに承認済みあり内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48768564THN 15-7213WIR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする