曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 - TRACO POWER
出力電圧(V)24dc仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48772649TZL 300-4824
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする