TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME
出力電圧(V)
3.3dc
取付
スルーホール
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
260
効率
74%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 4
ロードレギュレーション
±10%
入力公称電圧(V)
3dc
入力電圧レンジ(V)
2.7→3.3dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48775853
TME 0303S
1セット(10個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48775869
TME 0303S
1個
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください