曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI - TRACO POWER
出力電圧(V)3.3dc仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48776097TMR 2-4810WI
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする