TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
600
動作温度(℃)
-40~85
効率
70%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5~9dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48776623
TEN3-0510
1個
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48776596
TEN3-0510
1セット(10個)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください