TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM
出力電圧(V)
3.3dc
取付
表面実装
シリーズ
TDN 1WISM
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
90
出力点数
1
出力電流(mA)
300
効率
76%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48777384
TDN 1-2410WISM
1セット(10個)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777393
TDN 1-2410WISM
1個
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください