CFカード専用PCカードアダプタ

CFカード専用PCカードアダプタ - TRANSCEND

CFカードをPCカードに変換できます。
50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換
Type I CF規格に準拠
PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ノートPCにPCMCIA Type II/IIIスロットがあることを確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
インターフェース
動作温度(℃)
動作電圧(V)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48786746TS0MCF2PC85.6×54.0×5.02268ピン PCMCIA0~703.3~5CE、FCC、BSMI、RCM
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする