曜日別特売

Turck リレーソケット C7シリーズ

Turck リレーソケット C7シリーズ - TURCK
仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48791077S7-C
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする