仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個