UVOX シールドシート

UVOX シールドシート - UVOX
仕様材質:シリコーン 、 厚さ:2mm 、 長さ:900mm 、 幅:50mm 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ガスケット材料はEMC指令(EC指令89 / 336 / EC)への準拠が必要な用途への使用が最適. シリコンに組み込まれたワイヤ. フラットガスケットの材料は、1 cm2あたりコンタクトポイント140個の密度で表面に対し垂直のシリコンエラストマー内に化学結合されたモネルワイヤです。 この組み合わせにより、電磁波の極めて優れた減衰効果を発揮する低抵抗、ポイントツーポイントのワイヤコンタクトを実現 ブレードで切断すると、簡単にカスタムガスケットを作成可能 環境シーリング: IP 65 使用温度範囲: -65 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795304WIS-2-1-020-050-NA
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする