曜日別特売

帯電防止リストバンド 1.8m

帯電防止リストバンド  1.8m - VERMASON
仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48801193Vermason
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする