VAN DAMME
VGA male to male
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタAジェンダー
コネクタBジェンダー
長さ(m)
シース色
コネクタA
コネクタB
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48801875
104-241-215
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48801884
104-242-220
オス
オス
20
青
VGA
VGA
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48801893
104-234-202
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48801918
104-236-203
オス
オス
3
青
VGA
VGA
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48801866
104-240-210
オス
オス
10
青
VGA
VGA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48801909
104-244-230
オス
オス
30
青
VGA
VGA
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48801927
104-238-206
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください