VISHAY
Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
電流の種類
(入力)AC
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネル数
ピン数(ピン)
パッケージ
実装タイプ
出力デバイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48843875
SFH6286-4T
1リール(1000個)
1
4
SMD
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48843918
SFH6206-1T
1袋(10個)
1
4
SMD
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48843927
SFH6206-3T
1袋(10個)
1
4
SMD
表面実装
トランジスタ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48843963
SFH6206-1T
1リール(1000個)
1
4
SMD
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48843936
VOL628A-3X001T
1袋(10個)
1
4
LSOP
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
取扱停止中
返品不可
48843979
SFH6206-3T
1リール(1000個)
1
4
SMD
表面実装
トランジスタ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48843884
VOS628A-X001T
1リール(3000個)
1
4
SSOP
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48843893
VOS628A-2T
1リール(3000個)
1
4
SSOP
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48843909
SFH6286-4T
1袋(5個)
1
4
SMD
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48843945
VOS628A-2T
1セット(20個)
1
4
SSOP
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48843954
VOS628A-X001T
1袋(20個)
1
4
SSOP
表面実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
48843988
ILD620GB
1セット(50個)
2
8
DIP
スルーホール実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48843997
ILD620GB
1袋(10個)
2
8
DIP
スルーホール実装
フォトトランジスタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください