曜日別特売

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ - VISHAY
定格電力(W)0.4許容差±1%テクノロジー薄膜シリーズMBA0204温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルアキシャル寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6長さ(mm)3.6直径(Φmm)1.6仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
パッケージ/ケース
動作温度(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
抵抗(Ω)
リード線径(Φmm)
リードピッチ(mm)
ケース形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859169MBA02040C1101FC1001袋(100個)1.10204(Max)+155------
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859187MBA02040C1201FC1001袋(100個)1.2---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859205MBA02040C1601FC1001袋(100個)1.6---50-----
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859223MBA02040C1801FC1001袋(100個)1.8---50-----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859248MBA02040C1100FC1001袋(100個)----50-110---
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
48859266MBA02040C1102FC1001袋(100個)11---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859275MBA02040C1203FC1001袋(100個)120---50-----
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859293MBA02040C1202FC1001袋(100個)12---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859309MBA02040C1202FC1001箱(1000個)12---50-----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859354MBA02040C1302FC1001袋(100個)13---50----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859379MBA02040C1503FC1001袋(100個)150---50-----
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859388MBA02040C1503FC1001箱(1000個)150---50-----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859415MBA02040C1603FC1001袋(100個)160---50-----
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859424MBA02040C1603FC1001箱(1000個)160---50-----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859433MBA02040C1609FC1001袋(100個)----50-16---
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859458MBA02040C1803FC1001袋(100個)180---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859476MBA02040C1800FC1001袋(100個)----50180---
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859494MBA02040C1802FC1001袋(100個)18---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859528MBA02040C1809FC1001袋(100個)----50-18---
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859546MBA02040C2003FC1001箱(1000個)2000204--50----
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859555MBA02040C2003FC1001箱(1000個)2000204----0.5--
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859564MBA02040C2203FC1001袋(100個)220---50-----
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859573MBA02040C2203FC1001箱(1000個)220---50-----
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859589MBA02040C2202FC1001袋(100個)22---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859659MBA02040C2409FC1001袋(100個)----50-24---
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859677MBA02040C2703FC1001袋(100個)270---50-----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859695MBA02040C2702FC1001袋(100個)27---50-----
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859713MBA02040C2001FC1001袋(100個)2---50-----
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859738MBA02040C3301FC1001袋(100個)3.3---50-----
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
48859747MBA02040C3301FC1001箱(1000個)3.3---50-----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859756MBA02040C2003FC1001袋(100個)3000204----0.5--
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859765MBA02040C3003FC1001袋(100個)3000204-----5-
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859774MBA02040C3002FC1001袋(100個)30---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859783MBA02040C3002FC1001箱(1000個)30---50-----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859817MBA02040C3302FC1001袋(100個)33---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859896MBA02040C3609FC1001袋(100個)----50-36---
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859914MBA02040C3903FC1001袋(100個)390---50-----
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859923MBA02040C3903FC1001箱(1000個)390---50-----
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859957MBA02040C3909FC1001袋(100個)----50-39---
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859975MBA02040C4309FC1001袋(100個)----50-43---
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
48859984MBA02040C4309FC1001箱(1000個)----50-43---
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860018MBA02040C5600FC1001袋(100個)----50-560---
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
48860045MBA02040C5602FC1001箱(1000個)56---50-----
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860054MBA02040C5609FC1001袋(100個)----50-56---
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860079MBA02040C6201FC1001袋(100個)6.2---50-----
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860088MBA02040C6201FC1001箱(1000個)6.2---50-----
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860097MBA02040C6801FC1001袋(100個)6.8---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860106MBA02040C6801FC1001箱(1000個)6.8---50-----
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860115MBA02040C6202FC1001袋(100個)62---50-----
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
48860176MBA02040C6809FC1001袋(100個)----50-68---
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする