曜日別特売

Voltage control solid state relay,1.5A

Voltage control solid state relay,1.5A - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48910095SDV2415
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする