ワイドミュラー
Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/
定格電力(W)
960
出力電圧(V)
24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)
接続方式
ねじ接続
出力電流(A)
40
漏れ電流(mA)
3.5
動作温度(℃)
-25~70
過電圧保護
バリスタ
保管温度(℃)
-40~85
入力電圧範囲(V)
AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC
防水保護等級
IP20
入力公称電圧(V)
3×400~3×500AC (広範囲入力)
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
取付
高さ(mm)
深さ(mm)
範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48914444
1469560000
160
端子レール TS 35の場合
125
120
PROeco
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48914453
1478200000
140
TS35取り付けレールの水平方向空気循環に対応する上部&下部の50 mmのクリアランス。間にスペースを入れずに並列設置可能。
130
150
PROmax
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください