曜日別特売

Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ

Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ - ワイドミュラー
仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48917314STRIPAX 16 -9005610000
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする