曜日別特売

Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ

Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ - WICKMANNWickmann パネル取り付けヒューズホルダ - WICKMANNWickmann パネル取り付けヒューズホルダ - WICKMANN
仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャップタイプ
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489320148000000000-Φ5×20、Φ6.3×32
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
489320238150000000スロットΦ5×20
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
489320398160000000スロットΦ6.3×32
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする