WICKMANN
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ
種類
基板用ヒューズ
リード線
有
取付方式
表面実装
材質(本体)
ナイロン
方向
(リード方向)ラジアル
本体高さ(mm)
8
ワイヤー長(mm)
18.8
ワイヤーピッチ(mm)
5.08
動作温度範囲(℃)
-40~85
ワイヤー径(Φmm)
0.6
内容量
1袋(10個)
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
125AC
250AC
定格電流(A)
選択してください
0.1
0.125
0.16
0.25
0.315
0.5
0.63
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
遮断電流(A)
本体長さ(mm)
本体外径(Φmm)
本体幅(mm)
定格電圧(V)
定格電流(A)
溶断速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48932048
3960100000
-
8.5
-
4
125AC
0.1
T
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932066
3720160000
35
-
8.5
-
250AC
0.16
T
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932084
3720250000
-
-
8.5
-
250AC
0.25
T
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932093
3720315000
35
-
8.5
-
250AC
0.315
T
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932109
3700500000
-
-
8.5
-
250AC
0.5
F
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932118
3720630000
35
-
8.5
-
250AC
0.63
T
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48932057
3950125000
100
8.5
-
4
125AC
0.125
F
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
48932075
3960250000
100
8.5
-
4
125AC
0.25
T
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください