WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド

WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド - WJ Furse
仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズ5/8内容量1袋(10個)
注意
※スタッドのみの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938059ST200
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする