WJ Furse
WJ Furse 雷アースバー
幅(mm)
90
材質(本体)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938077
LK205
125
90
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938199
LK245-6
400
90
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48938086
LK245-8
500
90
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48938095
LK245-10
650
90
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48938104
LK245-12
750
90
12
オープン
取扱い終了
返品不可
48938113
LK243-6
475
96
6
オープン
取扱い終了
返品不可
48938129
LK207-6
550
96
6
オープン
取扱い終了
返品不可
48938138
LK243-8
575
96
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48938147
LK207-8
650
96
8
オープン
取扱い終了
返品不可
48938156
LK243-10
725
96
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48938165
LK207-10
800
96
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48938174
LK243-12
825
96
12
オープン
取扱い終了
返品不可
48938183
LK207-12
900
96
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください