Wurth Elektronik LEDドライバ IC

Wurth Elektronik LEDドライバ IC - WURTH ELEKTRONIK
仕様出力電流:450mA●入力電圧:4.5 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:屋内照明、産業用照明、屋外照明●パッケージタイプ:TO-263●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:4.5V●定格電流:300 → 450mA●シリーズ:LDHM●LDHMシリーズMagI3C LEDドライバ. Wurth Elektronik製のLDHMシリーズは、MagI3C電源モジュールシリーズに属するLEDドライバのファミリです。 これらの定電流バックLEDドライバは、最大で450 mAのLED電流を駆動し、最高で16個のLEDを直列で駆動します。 完全に集積化された受動部品付きの電流ドライバも搭載しています。 これにより、シングルストリングLED照明にすぐに使用できる、LDHMシリーズによるソリューションが実現します。 LDHM LEDドライバICに適した用途: 屋内スポットライト、屋内ダウンライト、街路照明、セキュリティ照明、高ベイ照明、低ベイ照明、LEDドライバモジュール. LDHM MagI3C LEDドライバの特長: 高電流モジュール 1 → 16個の直列LEDを最大60 Vの入力で駆動 出力電流: 300 → 450 mA 入力電圧: 4.5 → 60 V 最大95 %の高効率 PWM調光RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489515961729460011個
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
489515871729460011リール(250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする